榎本工業
榎本工業の 電動工具 本体
榎本工業の 工作機械/木工旋盤
榎本工業の 旋盤
Amini 旋盤 1100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24893243
品番
1100
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)
200
スピンドル径
Φ16mm
モーター
AC100V 60W コンデンサモーター
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
520.2×260×191.2
付属品
三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター
仕様
ヘッド上の振り/120mm、クロステーブル上の振り/64mm
質量(kg)
13
最大加工直径(Φmm)
60(外爪で20)