Amini ボール盤M型 3100

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24893268 品番3100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は97,980円となります。
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は4段階変速。主軸ヘッドはわずかな力で確実に固定可能。モーター部には頑丈なカバーを取り付け、安心して作業が可能。

最大穴あけ能力(mm) 非鉄6.5 モーター主軸/AC100V 40W(出力) 付属品ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-2、B-5) 接地アダプター 仕様主軸最大上下動/35mm 質量(kg)10 作業面サイズ(mm)140×140 幅(mm)201.5 高さ(mm)372 穴あけ能力(mm) 鉄工鋼:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24893268
2019-09-04
用途:
木工、軽金属の加工
製造業

精度をセールスポイントにしてるだけあってさすがに精度バツグンである。目視で芯ブレを確認する事は出来ない。これから退職後の趣味として長い間使用するのでこれに決めた。さすが Made in Japan で中華製にはマネの出来ない芸当であろう。。

3人が参考にしています
対象商品:
24893268
2019-03-09
用途:
木工作業、立体パズルや木のおもちゃの加工
サービス業

小型で制度の良いボ−ル盤を求めていました。期待通りに静かで精度の良い穴あけ加工が出来ます。主軸最大上下動が35mmですが50oあると作業しやすいかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする