MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24893408 品番GT-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

この1台で様々な作業が可能に。
角形19mmターンバックルに対応。
開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。

適合ソケット六角軸ビット(6.35mm)、ソケットビット(17mm) 全長(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24893408
2024-04-30
用途:
木造大工・土台敷き
建設業・工事業

少しでも薄くして貰えると使いやすくなります
軽量もして欲しい

2024-03-12
用途:
全ネジボルト締め
GLG JAPAN 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

10本も締めないうちに歯車破損
9千円払う価値無し
他を買うことをおすすめします!

1人が参考にしています
対象商品:
24893408
2021-08-19
用途:
床鋼製束作業
南工務店 様 (建設業・工事業)

以前他で買ったよく似た工具は束5本ほど締めただけで壊れてしまったのでこれもそんなものかなと思いながら使いましたが束100本程締めても壊れてはいません。ただ作りが弱そうなのでいつまで待つか?使い方としては本締めだけは確認のためも兼ねてスパナで手締めですね。あともう少し本体が薄ければもっと使えたのに残念です、力要らずでスピードアップ出来る良い道具ですね。長持ちすることを願ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする