不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24893496
品番
FG50H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
防振、防冷対策を施し、しかも小型軽量です。0.03mm以下の芯ブレ精度。軽量・コンパクト
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ホース取付口
1/4in
排気口
側方
用途
狭い場所の研削、パイプの内面仕上げなど
トラスコ品番
771-2715
全長(mm)
176
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
コレット内径(Φmm)
6
寸法(外径×厚さ)(mm)
(適合砥石)32×13