空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24893548
品番
KDM-055S(B)
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
用途
パテ、木工、金属などの研磨に
トラスコ品番
764-7905
セット内容
ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM
材質
樹脂
全長(mm)
212
タイプ
(ペーパー)吸塵式マジックシート
全高(mm)
81
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.35
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5
注意
※個人宅への配送は出来ません。