色黒/緑
機能LEDライト機能付
電圧(V)DC21.6
バッテリー容量(Ah)4.2
最大締付トルク(N・m)750
締付能力(普通ボルト)M16〜M27
締付能力(高力ボルト)M14〜M20
差込角(sq.)19
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に
仕様充電インパクトレンチ本体のみ
トラスコ品番764-7930
セット内容本体のみ
質量(kg)2.7
タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900
充電時間(分)55
打撃数(min-1)2200