KWE250PROS 充電インパクトレンチセット19mm角 空研 最大締付トルク750N・m 24893602

充電インパクトレンチセット19mm角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24893602 品番KWE250PROS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。

最大締付トルク(N・m)750 締付能力(普通ボルト)M16〜M27 締付能力(高力ボルト)M14〜M20 差込角(sq.)19 用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に 付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62J 仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様 トラスコ品番764-7948 セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J) 質量(kg)3.6 黒/緑 タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 機能LEDライト機能付 充電時間(分)55 打撃数(min-1)2200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする