浸漬式多段クーラントポンプ

(1件のレビュー)
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)三相200 出力(kW)3.0 注文コード24893907 品番RCD40AE3.0
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は電源・出力など14種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。

仕様インペラFC200、ケーシングFCD500 タイプ浸漬式クーラントポンプ 保護方式全閉外扇屋内形 口径(mm)40 ポンプ呼び口径(吸込×吐出)40×40mm 出力(kW)3.0 電源(V)三相200 周波数(Hz)50/60兼用 全揚程(m)15 吐出量(L/min)300 用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所 トラスコ品番773-7386 材質(インペラ)FC、(主軸)SUS、(ケーシング)FCD500 極数2極 使用液クーラント液 電動機全閉外扇屋内形 構造(軸封)シールレス軸封 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24893882
2022-12-01
用途:
研磨加工のクーラントに
株式会社KANO PRECISION 様

再購入になりますが、満足しております。別ポンプに交換にも使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする