仕様インペラFC200、ケーシングFCD500
タイプ浸漬式クーラントポンプ
保護方式全閉外扇屋内形
口径(mm)40
ポンプ呼び口径(吸込×吐出)40×40mm
出力(kW)2.2
電源(V)三相200
周波数(Hz)50/60兼用
全揚程(m)12
吐出量(L/min)300
用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所
トラスコ品番773-7424
材質(インペラ)FC、(主軸)SUS、(ケーシング)FCD500
質量(kg)46
極数2極
使用液クーラント液
電動機全閉外扇屋内形
構造(軸封)シールレス軸封