アクアシステム
アクアシステムの 油用ポンプ
エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24894144
品番
ACH-20AL
参考基準価格(税別)
¥129,200
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途
防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送に
トラスコ品番
494-2132
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
4.5
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)
50(1cP時)
空気消費量(L/min)
508
使用流体
灯油、軽油
使用可能粘度(cP)
5
駆動方式
エア式
コンプレッサー
5馬力
注意
※ガソリンは使用できません。
※呼び水が必要です。