まつうら工業
まつうら工業の 避難ハシゴ・ロープ
簡易水難救助ロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24894442
品番
WR-R15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。
ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途
水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして
ロープ長さ(m)
約15
折径(mm)
片側フロート部/約1500(輪状)
ロープ幅(mm)
約Φ8
材質(フロート)
PE発泡体
材質(ロープ)
ポリエチレン
切断荷重(kN)
ロープ/6.5kN
注意
※使用目的以外には使用しないでください。ロープ単体は水に浮きますが、人を支える浮力はありません。
※フロート部分を投げ入れる際は、人に当たらないようにご注意ください。ロープが古くなったり、損傷がないか、
※結び目ほどけていないか定期的に点検してください。
※切断荷重は試験値であり保証値ではありません。