曜日別特売
2.643-240.0 高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス ケルヒャー 24895036

2.643-240.0 高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス ケルヒャー 24895036
2.643-240.0 高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス ケルヒャー 24895036
2.643-240.0 高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス ケルヒャー 24895036

高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24895036品番2.643-240.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

わずかに高圧水が届かない場所のお掃除に便利な高圧洗浄機用アクセサリーです。ノズルを約40cm延長できます。

適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)445×46×46質量(kg)0.3
注意
※旧品番:4.760-262.0の後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24895036
2022-11-17
用途: 大掃除
その他業種

今までパイプが短くて、腰を曲げて作業していたので腰が痛くなってしまった。でも延長ランスがあれば腰を曲げずに作業できるようになるのでとても助かる。
ただし、モノタロウの商品の説明欄で適合機種にK3が記載されていなかった。
おかしいと思い、ケルヒャーのホームページで調べてたらK3でも、ちゃんと使える事が判明したため、購入にいたった。届いた商品も全く問題なく使えている。
モノタロウは適合機種について、正確に表示して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 24895036
2017-10-28
用途: 庭石の苔取り
サービス業

水しぶきの跳ね返しが少なくなりとてもいいと思う。しかし取付けた分重量バランスが悪くてがつかれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする