2.643-101.0 高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー 24895045 2.643-101.0 高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー 24895045 2.643-101.0 高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー 24895045 2.643-101.0 高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー 24895045

高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24895045 品番2.643-101.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0〜1m以内)。

適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
注意
※フィルター(注文番号 2.642-794.0)を併用してください。
※自吸できる高低差は機種によって違いますので、ご注意ください。
※注文番号 2.642-793.0の後継品です。

商品説明動画

自吸用ホースの使い方
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
K MINIに接続して使用
たけのこ鍼灸館 様 (医療・福祉・介護関連業)

K MINIを購入した際、ベランダ掃除用にデッキクリーナーと一緒に購入しました。フィルターは必須とのことで、自給用ホースと合わせて4点購入。実際にベランダ掃除に使用しました。ホースがやや硬く扱いにくいところがありましたが、このくらいの硬さがないと折れ曲がって給水できなくなってしまうかもしれません。水道からのホースが届かない場所の掃除にはこれが無いと始まらないので購入して正解でした。

対象商品:
24895045
2019-10-25
用途:
風呂場の清掃作業
その他業種

浴槽内水を使い風呂場全体を清掃し、ドレイン、床、壁の淵のカビを40倍の水圧で除去する威力は素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする