家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 カーシャンプー1L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24895088 品番6.295-750.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。

適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 液性弱アルカリ性

商品説明動画

ケルヒャー 高圧洗浄機で洗車 #おすすめアクセサリー編

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
洗車

高圧洗浄機利用前提にて、購入いたしました。作業、仕上がり等おおよそ満足ですが、洗剤の使用量が多いです。もう少し使用量が少ないと良いのですが。
ちょっと、いろいろ試したいと思っております。

対象商品:
24895088
2018-09-18
用途:
泡洗車
株式会社コンフォーテック 様

原液に近い状態の泡でどぼどぼ出てくる感じです。気温が高いとすぐ乾くため洗い流しがたいへんです。使用量が半端なく多いのでステーションワゴンですが2回分はありません。タイヤに使ったら洗車1回につき1本使う覚悟が要ります。高圧洗浄機の設置と片付けの手間を考えると薄めて使う洗車シャンプーの方が楽で満足できます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする