使用例
小泉製麻
小泉製麻の フレコンバック、モッコ
小泉製麻の モッコ
小泉製麻の モッコ本体
バロンパレットモッコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24895178
品番
37442070
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
用途
肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬 輸出用の運搬資材
材質
ポリプロピレン
ベルト長さ(mm)
1200
シートサイズ(mm)
1150×1150
最大荷重(kg)
1000未満
関連資料:
(2.08MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650