エバン スイングペール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24895388 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フタがピタッと素早く止まる、スイングストップ式のフタ。

材質本体・フタ・袋止め:PP、モール:PE、バネ:ステンレス鋼 ホワイト 容量(L)10 本体質量(g)約720 フタの種類スイング式 本体寸法(cm)約42.5×17×26.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする