窓用バキュームクリーナーアクセサリー WV50プラス専用ワイプパッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24895404 品番2.633-100.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ケルヒャー 窓用バキュームクリーナーに標準装備されたスプレーボトルに取り付けて使用します。
ガラス等に散布した洗浄剤をワイプパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材。

適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30 本体質量(g)44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24895404
2021-05-06
用途:
窓拭き
建設業・工事業

実店舗でも実物は無く取り寄せとの事で、ここで注文。窓拭きしていると、この部分が一番汚れるので、交換しながら窓拭き継続できます。新しいと汚れ落ちも良く、専用ワイパーでキレイに吸い取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする