エバン スイングペール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24895406 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フタがピタッと素早く止まる、スイングストップ式のフタ。

材質本体・フタ・袋止め・止め具:PP、バネ:ステンレス鋼 ホワイト 容量(L)25 本体質量(g)約1252 フタの種類スイング式 本体寸法(cm)約56.1×22.4×35.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする