エバン 密閉プッシュペール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)30 材質本体・フタ・袋止め:PP、プッシュレバー:PS、バネユニット:POM、バネ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 注文コード24895440 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は容量・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付きでニオイ漏れを防ぐ。

材質本体・フタ・袋止め:PP、プッシュレバー:PS、バネユニット:POM、バネ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム ホワイト 容量(L)30 本体質量(g)約1408 本体寸法(cm)約52.6×23.2×39.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする