アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの プッシュ式ゴミ箱
エバン 密閉プッシュペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
45
材質
本体・フタ・袋止め:PP、プッシュレバー:PS、バネユニット:POM、バネ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
注文コード
24895449
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パッキン付きでニオイ漏れを防ぐ。
材質
本体・フタ・袋止め:PP、プッシュレバー:PS、バネユニット:POM、バネ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(L)
45
本体質量(g)
約1973
本体寸法(cm)
約60.1×26.6×45