アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの プッシュ式ゴミ箱
エバン 密閉プッシュペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
材質
本体・フタ・フタ枠・プッシュレバー:PP、袋止め:スチール、バネ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
注文コード
24895458
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パッキン付きでニオイ漏れを防ぐ。
材質
本体・フタ・フタ枠・プッシュレバー:PP、袋止め:スチール、バネ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(L)
20
本体質量(g)
約1000
本体寸法(cm)
約42×23×31.5