アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
エバン 4分別ダストボックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24895467
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
資源ごみをひとまとめ。可動式の仕切付きで最大4分別が可能。
材質
本体・フタ・仕切・袋止め・止め具:PP
色
ブルー
容量(L)
120
シリーズ
エバン
本体質量(g)
約4977
フタの種類
かぶせ式
本体寸法(cm)
約51×94.5×43