アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
エバン ワゴンペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24895485
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,907
販売価格(税別)
¥
7,188
バスケットに入れる
3分別可能。
材質
本体・フタ・フタ枠・袋止め・台座:PP、バネ:ステンレス鋼、キャスター:PP/PA、ラッチ:ナイロン/POM/ステンレス鋼
色
ホワイト
容量(L)
1個あたり20
シリーズ
エバン
本体質量(g)
約3731
フタの種類
かぶせ式
本体寸法(cm)
約53×53.3×34