アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
エバン キッチンジョイント分別
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24895494
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
空間に応じて必要数を連結できるカラー分別。
材質
本体・フタ・袋止め・キャスター:PP、脚ゴム:PE
色
ホワイト
容量(L)
20
シリーズ
エバン
本体質量(g)
約995
フタの種類
かぶせ式
本体寸法(cm)
約46.5×21.5×34.5