エバン ジョイント分別ペール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24895528 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ゴミの種類に応じて、必要数を連結できるカラー分別。

材質本体・フタ・袋止め:PP 形状 ブルー 容量(L)45 シリーズエバン 本体質量(g)約1850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×405×610 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24895537
2026-02-17
用途:
掃除後
その他業種

丸いタイプからの買い替えです。
スペースを取らず、必要なゴミの量を確保できて使いやすいです。

対象商品:
24895537
2025-05-20
用途:
厨房内
Bar Suave 様 (飲食業)

厨房内で使用していますが、サイズ感がちょうど良いです。連結できる点も良いです。

2025-02-07
用途:
工場内、ごみ捨て時

大きさもちょうどよく、ふたつ並べてもそこまで幅をとらないのでよかった。同系のフタの色で落ち着いている。耐久性に期待!

1人が参考にしています
2025-04-17
用途:
ラボセンターで使用
その他業種

クリーンルームのあるラボセンターのごみ処理用に使用します。コストパフォーマンスがいいのでよかったです。

2024-10-24
用途:
実験室のゴミ箱
その他業種

造りもしっかりしており、45Lゴミ袋がちょうど付けられるので良い。
個人的には足で踏んで開閉できるものにすればよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
24895519
2024-01-11
用途:
ゴミ箱
東海興業株式会社 様 (製造業)

本体自体は満足していますが、蓋の色が似かよっていてもう少し違う色(例えば赤とか)があると良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
24895519
2023-08-12
用途:
ゴミ出し
電気・ガス・熱供給・水道業

当市の分別収集に大きさが丁度よいし、ふたをすると匂いもしないので

2人が参考にしています
対象商品:
24895537
2023-04-24
用途:
ゴミの分別

2度目の購入です。大きさが丁度良く、縦長なので置いた場所がスッキリ見えます。
以前は蓋の色がカラフルな物があったのですが今はこの落ち着いたカラーになった
みたいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする