エバン ハンドル付分別ペール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24895555 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

開閉に便利なハンドル付。

材質ポリプロピレン ブルー 容量(L)45 シリーズエバン 本体質量(g)約1804 フタの種類かぶせ式 本体寸法(cm)約61.8×31.5×42.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする