アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
エバン ハンドル付分別ペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24895580
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
開閉に便利なハンドル付。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドル付分別ペール臭い漏れ防止パッキン付 連結可能
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
容量(L)
45
シリーズ
エバン
本体質量(g)
約1804
フタの種類
かぶせ式
本体寸法(cm)
約61.8×31.5×42.3