アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペダル式ゴミ箱
エバン 分別ペダル2段ペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24895598
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,917
販売価格(税別)
¥
6,288
バスケットに入れる
隙間にしっかり収まるスリム2段式。
材質
上本体・下本体・フタ・フレーム・袋止め・キャスター:PP、ペダル・プッシュレバー:PS、下本体パッキン・滑り止め:PE、フタパッキン:シリコーンゴム、バネ:ステンレス鋼
形状
角型
色
ホワイト
容量(L)
20+18
本体質量(g)
約3200
本体寸法(cm)
約79×26×37