09100000300 ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han 1A ハーティング 24895869

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han 1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様(ケーブルエントリー)M3タイプ(フード/ハウジングのタイプ)パネル取付けハウジング注文コード24895869品番09100000300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
仕様(ケーブルエントリー)M3材質(フード/ハウジング)ポリアミド (PA)形状ストレート型サイズ1Aタイプ(フード/ハウジングのタイプ)パネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-30~+90材質(シール)TPERoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする