ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han 1A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(ケーブルエントリー)M3
タイプ
(フード/ハウジングのタイプ)パネル取付けハウジング
注文コード
24895887
品番
09100000800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(ケーブルエントリー)M3
材質
(フード/ハウジング)ポリアミド (PA)
形状
アングル型
サイズ
1A
タイプ
(フード/ハウジングのタイプ)パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-30~+90
材質(シール)
TPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65