※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤ ストレッチフィルム DSK 25ミクロン

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8巻) 注文コード 24896034 品番 350W×300M×25μ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,368
販売価格(税別)
14,880

荷崩れ防止に最適。
防水・防塵・汚れ防止に最適。

幅(mm)350 長さ(m)300 厚さ(μm)25 透明 紙管内径(mm)76 種別フィルム 材質ポリエチレン 質量(g/本)2600 支持体低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06122557
2017-08-08
用途:
鋼材製品の梱包に使用、雨にあてないようにと荷崩れ防止に厚みのある25ミクロンを使用してます。
有限会社馬頭製作所 様

忙しいと手で切ってしまいますが厚みがある分切断時に切れ味が悪いようです。カッター使用ですね。

対象商品:
06122557
2015-04-15
用途:
パレット積みしたケース等の固定

結構テンションを掛けても丈夫で使いやすいです。

対象商品:
06122557
2013-12-21
用途:
梱包作業

丈夫なので安心して作業ができました。

対象商品:
06122557
2009-12-13
用途:
梱包、展示品のラッピングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイカラップに比べ透明度が低く、粘着性が劣る。
厚みが均一では無く、引張った時に切れやすい。
使い終わりに近づくとしわがよっていたり、継ぎ足してある商品もあった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

品質管理をより厳密にしてまいります。
貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
06122557
2007-07-04
用途:
機械の梱包及び養生
株式会社松本工業製作所 様

厚さ、伸縮が良い。厚さが比較対象の為、もう少し厚みがあらば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする