microUSB コンセントチャージャー 2.1A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24896183 品番TA53SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器(最大出力2.1A)。
スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。

定格出力DC5V/2.1A 出力端子microUSB 材質(本体ケース)PC+ABS、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVC ホワイト 質量(g)約70(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ケーブル、ACプラグ含まず) 定格入力AC100V〜240V 50/60Hz 0.3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする