TA53UL コンセントチャージャー 2.1A 2ポート 多摩電子 24896262

コンセントチャージャー 2.1A 2ポート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24896262 品番TA53UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A)
最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。

定格出力DC5V/2.1A 材質(本体ケース)PC+ABS ブルー 質量(g)約35.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V〜240V/50-60Hz 0.3A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24896262
2017-09-17
用途:
USBでの充電

コンセントが折りたたみができるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする