パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。 USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。 許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。 高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
リビング用に使用するため、ケーブルの長い2.2mを購入しました。リバーシブルタイプなので満足しています。