曜日別特売
T-850 丸紐ネックストラップ 多摩電子 24896908

 

T-850 丸紐ネックストラップ 多摩電子 24896908
T-850 丸紐ネックストラップ 多摩電子 24896908

丸紐ネックストラップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24896908品番T-850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる、シンプルな丸紐タイプのネックストラップ。
長さ調整アタッチメント&携帯電話などを脱着できるバックル付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ストラップ長(mm)約460(取付け紐部除く)耐荷重(g)約5000ブラックタイプネックストラップ耐荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24896908
2021-10-02
用途: 携帯電話用
メンテナンスKMサービス業

携帯電話で使用しています。
長さ調整アタッチメントが付いているので長さ調整が出来て良かったです。
着脱バックルがあるので電話を使用する時に便利で良かったです。

対象商品 : 24896908
2020-05-25
用途: デジタルカメラ用
製造業

少し重い防水防塵タイプのデジタルカメラを首からぶら下げる為に購入しました。丸紐なので肩や首になじんで違和感が無く、また取り外す際もスルリと外れるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする