T-851 丸紐ネックストラップ 多摩電子 24896917

 

T-851 丸紐ネックストラップ 多摩電子 24896917 T-851 丸紐ネックストラップ 多摩電子 24896917

丸紐ネックストラップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24896917 品番T-851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる、シンプルな丸紐タイプのネックストラップ。
長さ調整アタッチメント&携帯電話などを脱着できるバックル付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ストラップ長(mm)約460(取付け紐部除く) 耐荷重(g)約5000 ブルー タイプネックストラップ 耐荷重(kg)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24896908
2021-10-02
用途:
携帯電話用
メンテナンスKM 様 (サービス業)

携帯電話で使用しています。
長さ調整アタッチメントが付いているので長さ調整が出来て良かったです。
着脱バックルがあるので電話を使用する時に便利で良かったです。

対象商品:
24896908
2020-05-25
用途:
デジタルカメラ用
製造業

少し重い防水防塵タイプのデジタルカメラを首からぶら下げる為に購入しました。丸紐なので肩や首になじんで違和感が無く、また取り外す際もスルリと外れるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする