TM-2117R 安全長靴 カバー付 黒 モノタロウ 24897364 TM-2117R 安全長靴 カバー付 黒 モノタロウ 24897364 TM-2117R 安全長靴 カバー付 黒 モノタロウ 24897364 TM-2117R 安全長靴 カバー付 黒 モノタロウ 24897364 TM-2117R 安全長靴 カバー付 黒 モノタロウ 24897364 TM-2117R 安全長靴 カバー付 黒 モノタロウ 24897364

安全長靴 カバー付 黒

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24897364 品番 TM-2117R
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチール先芯入りの安全長靴です。
上部カバー付なので、ひもを締めることで水などの侵入を防ぎます。
内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。

サイズ(cm)26 足幅3E 用途普通作業用 タイプカバー付 種類安全長靴 長さ(cm)約36.5(26cm) 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)約850(26cm) 材質(カバー)PVC 材質(インナー)メリヤス 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※靴の爪先部には先芯がはいっていますが、爪先部以外の保護構造ではありません。又重量物の落下状況により、その衝撃・圧迫に耐えられない場合がありますので、重量物の落下には十分注意してください。
※一度の衝撃や圧迫を受けた靴は、外観に係わらず使用しないでください。
※先芯の穴などの加工は、性能が低下しますのでおやめください。
※靴が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなった場合には使用しないでください。
※爪先部に先芯が入っておりますので、足入れには十分注意してください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。長期間の保管により劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います。
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

商品説明動画

安全長靴 カバー付 黒.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
屋外作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパもいいのでよく利用しています!違うデザインもあれば良いかと!

2026-01-20
用途:
雨降りの作業時
建設業・工事業

とても、軽くてはきやすいです。
ひもがついているので、しめられるのがよい。

2024-11-03
用途:
能登地震の災害ボランティアにて使用。
サービス業

これまで2回参加し使用しました。
履き心地がとてもいいです。

対象商品:
24897382
2024-05-10
用途:
農業機械のメンテと農作業
株式会社大成 様

とても良い.安いのに価格以上ホームセンターで買うよりも良い もしもの時の安全。
長靴でも足先の安全は必要です。 でも重くない

1人が参考にしています
対象商品:
24897355
2022-09-04
用途:
草刈り
製造業

作りもしっかりしていて、履いた時の安定感があります

対象商品:
24897382
2022-02-08
用途:
竹林整備
建設業・工事業

竹林では足元に竹が落ちてきたりするので鉄入りだと安心して作業できます。
柔軟な動きも対応できてよかったです。

対象商品:
24897382
2021-10-22
用途:
屋外作業
鏡神社 様

つま先が安全になっているのでうっかり蹴躓いても安心できる。若干重いのは仕方ないが足の幅が広いので5Eまであるとよかった。安い商品ではないのでゴムが長持ちするとよい。

対象商品:
24897373
2021-11-01
用途:
雨天の警備業
サービス業

以前使用していた安全長靴は、足首の所が細くて歩くとキュッキュクと音がしてしまいました。それに厚い靴下も履けなかっが、この商品は足首も広く履きやすかったです。改善点は耐油安全長靴にしてほしいですね、そして底の色はオレンジではなくに為て欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする