CN-RS02WD SDカーナビステーション RSシリーズ Panasonic(パナソニック) 24897434

SDカーナビステーション RSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24897434 品番CN-RS02WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

映像もカーライフもクオリティアップ。ブルーレイディスクならではの大容量&高画質を車内で快適かつプレミアムなエンターテインメントを満喫できます。
快適をともめるなら「スイテルート案内」。従来のFM-VICSに対し約2倍の伝送容量を鉾寸法「VICS WIDE」が利用可能。最新データから渋滞回避ルートを探索し、大雨のエリアも表示します。
運転に集中できる抜群の安心感。制限速度など景色の中になる道路標識や警告情報を素早くお知らせ。さまざまな規模の都市、高速道路上っでもしっかりとサポートします。

接続端子
【ビデオ入力レベル】映像:NTSC1.0Vp-p(75Ω3.5Φ4極ミニジャック)、音声:ステレオ2.0VrmsMAX(3.5Φ4極ミニジャック)
【カメラ入力レベル】映像:NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)
【ビデオ出力レベル】映像:NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)
【オプションカメラ入力】映像:NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)
【サブウーファー出力電圧】1.0Vrms(VolMAX)
【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピンtypeA端子)、映像信号:720p,1080i,480p(16:9,4:3)、FieldRate:59.94Hz,60Hz、音声信号:リニアPCM(最大2ch、サンプリング周波数32kHz/44.1kHz/48kHz)
【HDMI出力】-
質量(kg)ナビゲーションユニット/2.5 最大出力(W)50×4 表示方式透過型カラーフィルター方式 定格出力(W)18×4 入力(映像)RGB (ナビゲーション画面) 電源電圧(V)DC12マイナスアース 有効画素数99.99% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット/178×100×183(取付奥行165) 光源内部光 (LED) 周波数特性5Hz〜22kHz(サンプリング周波数48kHz) 消費電流(A)2以下(AUDIO OFF時) 駆動方式TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式 動作温度(℃)-10〜+60 画面サイズ7V型ワイド 信号方式Y=1.0 Vp-p Cb=Cr=0.7 Vp-p (内部) NTSC方式 1.0 Vp-p(出力) 画素数1152000 画素(縦480×横800×3) スピーカー部インピーダンス(Ω)4(4〜8使用可能) タッチパネル方式抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) 画面寸法(mm)157×82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする