曜日別特売
09140122732 ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティング 24897524

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト数12注文コード24897524品番09140122732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
その他スライド (黒)サイズシングルモジュールタイプHan DD モジュール定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.25~1.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法Han-Quick Lock接続ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする