ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
コンタクト数
12
注文コード
24897558
品番
09140123101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han DD モジュール
定格電圧(V)
250
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
0.14~2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
メス