曜日別特売
09140173101 ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティング 24897594

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)コンタクト数17注文コード24897594品番09140173101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
その他クリンプコンタクトは別売。モジュールのタイプ:Han DDD モジュールサイズシングルモジュールタイプHan DDD モジュール定格電圧(V)160使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数17RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする