ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コンタクト数
17
注文コード
24897610
品番
09140173101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売。モジュールのタイプ:Han DDD モジュール
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han DDD モジュール
定格電圧(V)
160
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
0.14~2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
メス