黄金塗膜シャンプー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード24897617 品番YP152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撥水シャンプーです。
大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撥水・保護出来ます。
撥水性なので・・・・・・・・・洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。
弱酸性タイプなので・・・・ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。
濃縮タイプなので・・・・・・20倍迄薄めて使用出来るので経済的。

対応ボディー色全色 用途納車前洗車用撥水シャンプー タイプ濃縮(20倍迄希釈可能) 希釈倍率20倍 液性弱酸性 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24897617 YP152 45377056 YP152 画像準備中 黄金塗膜シャンプー ビッグ 1個(1L) 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
トラックの洗車用に購入
運輸・通信業

白とグリーンの車両に使用していますが、特にグリーンの車両では以前から使用していたものよりも艶がでてこちらの商品を好んでいるようです。

対象商品:
24897626
2024-09-09
用途:
15倍希釈でレクサスRXの手洗い洗車
栄研テクノ株式会社 様 (サービス業)

15倍希釈(本剤200mL、水2,800mL)合計3,000mL
レクサス1台の洗車にちょうど良かったです。

対象商品:
24897626
2024-04-03
用途:
洗車
株式会社 雅産商 様 (卸売・小売業)

単価のわりには、水弾き 輝きが
他のシャンプーよりいいと思います。

対象商品:
24897626
2023-11-07
用途:
NV350 洗車
飲食業

数多くの洗剤を使用したことはないが、この洗剤は今まで使用した洗剤の中では1番良い。
車ディーラー納車前洗車用には納得する。

対象商品:
24897626
2022-09-07
用途:
社用車の洗車
建設業・工事業

泡立ちは悪いが撥水力は今まで使ったカーシャンプーの中で1番です。ただ、一面毎にすすがないと跡型が残ります。
特に晴天時に洗車するのは避けた方がいいでしょう。
簡易のワックスインシャンプーの中では撥水力と艶出しは最高レベルだと思います。
レクサスのコーティングの上からかけてますが素晴らしい仕上がりで大満足です。
社用車のノンコーティング車で洗車すると面白いくらい撥水して社員達も驚いてました。

私なりの5段階評価ですが
泡立ちレベル 1
泡切れレベル 2
汚れ落レベル 2
撥水レベル  5
仕上りレベル 5

3人が参考にしています
対象商品:
24897626
2022-01-28
用途:
洗車、清掃で。
有限会社管理人代行サービス 様

ワックス掛けたみたいにピカピカになります!
20倍に薄めて使うとラベルには書いてありましたが、販売ページにはそういうのが無かったかと思います。もっと大きく書いてあってもよいかと。

対象商品:
24897617
2016-12-22
用途:
普段の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

泡立ち、泡切れもよく汚れ落ちも通常のシャンプーと変わらず満足ですが、洗い流した瞬間からの撥水効果は感動的です。ワゴン車のような垂直面の多い車両であればほぼ拭き取り不要と言って良いほど水切れがよくなりました。
雨天走行後などは水で流しておくだけで汚れが落ちてくれ、手間もかからず綺麗な状態をキープしてくれます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする