曜日別特売
09140253101 ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティング 24897655

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(2個)コンタクト数25注文コード24897655品番09140253101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
その他クリンプコンタクトは別売サイズシングルモジュールタイプHan 高密度 モジュール定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.09~0.52材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする