ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
適合電線サイズ
20
形状
オス
注文コード
24897716
品番
09150006103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線サイズ・形状・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オス
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
10
適合電線(mm
2
)
0.5
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
ストリップ長(mm)
8