LH-01-150S-M 伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 24897757

 

LH-01-150S-M 伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 24897757
LH-01-150S-M 伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 24897757
LH-01-150S-M 伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 24897757
LH-01-150S-M 伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 24897757
LH-01-150S-M 伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 24897757
LH-01-150S-M 伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 24897757
モノタロウ

伸縮台車 アルミフレーム

(81件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード24897757品番LH-01-150S-M
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。

耐荷重(kg)100荷台寸法(mm)500(~710)×410床面高さ(mm)165質量(kg)8シルバー車輪径(Φmm)100材質(車輪)TPE車輪幅(mm)27ブレーキ有無ありキャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個ハンドル高さ(mm)710(~950)ブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)特性軽量材質(荷台)アルミスタッキング可否不可連結可否不可
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※伸縮の際に指等をはさまないように十分注意して下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

商品説明動画

伸縮台車 アルミフレーム .
この動画は、27が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 重い物を運ぶ
三沢産業株式会社

100㎏までいけるということで アルミフレームでも 思ったよりしっかりとしていた

対象商品 : 24897757
2025-09-15
用途: 直売所商品の運搬
農・林・水産業

車から陳列棚迄の運搬に使用するつもりです。
樹脂製のカートと比較してアルミの高級感あり。
車からの積み下ろしだとカートの重みを感じる。

2025-08-04
用途: 客先への納品時
製造業

普段折りたたんで車に積んでいるので伸縮できるのが最高です。アルミ製なのにとても頑丈で車輪の径も程よいです。一点、折りたたんだ時の持ち手のロックがあれば最高ですがおおむね気に入っています。

対象商品 : 24897757
2025-06-08
用途: 旅先での積載物移動
その他業種

アルミ素材軽量を期待して購入しましたが、強度なのか汎用部品を使わらざる得ないのか、アルミ部品が少なく想定以上に重量があります。
少し使ってみれば慣れてくるかな?
台座が伸縮出来ますが縮めた時のストッパーが心許なく、もう少しきっちり止められれば安心感が有ります。

2024-12-11
用途: 装置組立時の部材移動用
製造業

伸縮機構を備えているにも関わらず、伸ばした際の剛性感がある。また、キャスターの抵抗感が少なくスムーズ。

対象商品 : 24897757
2024-08-16
用途: 機械の修理、工具を運ぶのに使用、
兼松鉄工株式会社

重たい荷物を運ぶのに車輪が大きく静かでとても運びやすい。

対象商品 : 24897757
2024-04-15
用途: 電気保安業務で年次停電作業時の試験機材運搬用に使用

同じタイプの台車を使用していて、収納時のコンパクトさと伸長時の大きさに満足していたのでこのタイプが良いと思っていたんだけど細かい改良が随所にあって満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 24897757
2023-06-09
用途: 数台の「台車・キャリーカート」が有りますが、重量廃棄物を市指定の所まで運ぶのに使用。
その他業種

週1回の廃棄物・重量物を運ぶのに使いますが、昨日偶々「清涼飲料水 600ml 24本 1ケース約
20Kgを購入し、車から降ろして家まで運ぶのに使いました。 台車は(期待より少し重い)が安定していて運び良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16
質問:
押して使用するのではなく引っ張っての使用は可能でしょうか。
回答:
押しても、引いてもご使用頂けます。
2021-07-07
質問:
替えのキャスターを教えて下さい。
回答:
形状:自在・固定と2種類ございます。
■モノタロウ
伸縮台車 アルミフレーム用 キャスター
https://www.monotaro.com/g/01867513/
2021-07-07

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする