09150006105 ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティング 24897759

ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)適合電線サイズ18形状オス注文コード24897759品番09150006105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状オスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)10適合電線(mm2)0.75材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ18RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする