サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの ラベル・シール
サンワサプライの メディア用ラベル
インクジェットDVDトールケースカード(つやなしマット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
24897854
品番
JP-DVD6N
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
オリジナルDVDトールケースが簡単に作れるカード。つやなしマットタイプ。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.118±0.008
材質
マット
寸法(mm)
210×297
寸法(幅W×高さH)(mm)
見開き時/271×180、表紙部分/129×180、タイトル部分/13×180
対応機種
インクジェットプリンタ
白色度(%)
93
質量(g/m
2
)
97±7
アズワン品番
64-0889-89
注意
※顔料系インクにも対応します。