インクジェットDVDトールケースインデックスカード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード24897863 品番JP-DVD7N
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

DVDトールケース用の2つ折り、ブックレットタイプのカードが簡単に作れる用紙です。
歌詞カードや、インデックスに最適です。
両面印刷が可能で、全部で4ページ分印刷できます。
裏写りしにくい少し厚めの用紙です。
ミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せてカードが作れます。

サイズA4 厚さ(mm)0.118±0.008 材質マット 寸法(mm)210×297 寸法(幅W×高さH)(mm)見開き時/248×178、2つ折り時/124×178、(1シート・1面付) 対応機種インクジェットプリンタ 白色度(%)98±7 質量(g/m2)120±7 アズワン品番64-0896-04
注意
※濃度の高い写真画像を大きく印刷するとうっすらとその画像が裏から見えることがあります。
※顔料系インクにも対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする