曜日別特売
JP-DVD9N インクジェットDVDスリムトールケース用カード サンワサプライ 24897888

JP-DVD9N インクジェットDVDスリムトールケース用カード サンワサプライ 24897888
JP-DVD9N インクジェットDVDスリムトールケース用カード サンワサプライ 24897888
JP-DVD9N インクジェットDVDスリムトールケース用カード サンワサプライ 24897888
JP-DVD9N インクジェットDVDスリムトールケース用カード サンワサプライ 24897888
JP-DVD9N インクジェットDVDスリムトールケース用カード サンワサプライ 24897888

インクジェットDVDスリムトールケース用カード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード24897888品番JP-DVD9N
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オリジナルの表紙カードを幅5mmの超スリムDVDトールケースの透明ポケット部分に差し込めば、オリジナルDVDケースが簡単に作れます。
スタンダードなつやなしマットタイプ、スーパーファイングレードで、写真画像も美しく再現します。
印刷した後、ミシン目で切り取って使います。DVDケースの背表紙タイトルにくる部分には、あらかじめ折り線が入っているので、タイトル部分もキレイに収まります。
マイクロミシン加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せてカードが作れます。

サイズA4厚さ(mm)0.131±0.008材質マット寸法(mm)210×297寸法(幅W×高さH)(mm)見開き時/265×180、表紙部分/130×180、タイトル部分/5×180対応機種インクジェットプリンタ白色度(%)91質量(g/m2)107±7アズワン品番64-0889-90
注意
※折り線部分にはうすくミシン目を入れておりますので、強く引っぱりすぎると、タイトル部分が切れてしまう恐れがありますのでご注意ください。
※顔料系インクにも対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする